JOB Master
兼用ビット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
15
12
15
18
21
24
27
30
33
36
9
全長(mm)
190
180
190
200
210
170
軸径(Φmm)
6.35
6.35
10
有効長(mm)
130
125
130
135
140
115
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35051475
品番
JKB-15
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
木材の穴あけに。
刃先径(Φmm)
15
有効長(mm)
130
全長(mm)
190
軸径(Φmm)
6.35
六角軸対辺(mm)
6.35