曜日別特売
MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324

 

MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324
MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324
MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324
MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324
MTB-3A WAIST GEAR<ツールバッグ> マーベル 35052324

WAIST GEAR<ツールバッグ>

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35052324品番MTB-3A
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地使用。
表面ステッチ、タグなどに赤色の生地、糸を使用。
腰袋に入らない工具類を入れてそのまま現場まで持ち運びが出来ます。
A4ファイルが入ります。
たたんで収納可能。

用途ツールバック外寸(幅×奥行×高さ)(mm)415×260×335ブラック材質ハンドル:スチール質量(kg)1.47材質(本体)ポリエステル容量(L)17外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)415×260×335外寸法・幅(mm)415外寸法・高さ(mm)335外寸法・奥行(mm)260有効内寸法・奥行(mm)130/100有効内寸法・高さ(mm)200有効内寸法・幅(mm)380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35052324
2020-04-21
用途: 車の整備時に
自動車・二輪車・自転車関連業

車の整備に使う道具やケミカル系スプレーが入れられて非常に便利でした。また、小物入れもフラップあり走って移動してもこぼれません。ただ、他の方が記載しているように肩掛けストラップがあれば100点ですね。

対象商品 : 35052324
2019-07-21
用途: 営業サンプル品の持ち込み

軽く大きさも丁度よくポケットの数もgood
まだ使用3日なので耐久性がどれ位あるかですね

1が参考にしています
対象商品 : 35052324
2016-02-20
用途: 普段使う工具入れ
深谷電工

デザイン性や機能性的には満足していますが持ち手部分の強度が弱く、半年も使うと持ち手のパイプの端の部分にほつれ等が出来て使うのが怖くなる。
2年で5個同じ商品を買い換えてます。
改善してる様に思うのですがしきれてないのが使用した感想です。

4が参考にしています
対象商品 : 35052324
2015-06-22
用途: 配管作業
山ノ内設備建設業・工事業

短いサイドの方にもポケットをつけてほしい。

2が参考にしています
対象商品 : 35052324
2013-04-21
用途: 配管工事
寿工業

丈夫で使いやすい。ただ肩から下げられれば良い。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする