SWPⅡ-07 食品用ステンレスセンサ(防水) 佐藤計量器製作所 35054609

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

食品用ステンレスセンサ(防水)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード35054609品番SWPⅡ-07
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途SK-250WPⅡシリーズ用 食品用ステンレスセンサ温度範囲(℃)-40~250材質コード・グリップ:SUS303・PVC、感温部:SUS304外形寸法(mm)Φ3×100(先トガリ)温度センサーサーミスタ防水性JISC0920IPX7に準拠
注意
※コード1m付※水中でのご使用はできません。※コネクタ内部は防水構造ではありませんので、濡れた状態では着脱しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする