曜日別特売
WO81FN-50DV マノスターゲージ 三商 35057506

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
測定範囲0~50Pa
内容量1個注文コード35057506品番WO81FN-50DV
参考基準価格(税別)¥26,700販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

W081型はパネル上に直接取付け配管できるようにデザインされた、表面取付型微差圧計です。。口金取付口を側面、背面にそれぞれ2ヶ所ずつ設けましたので、口金配置を替えるだけで口金および配管をパネル後方に出すことができます。。壁掛垂直置き。

測定範囲0~50Pa最小目盛1Pa(0~100Pa)10Pa(0~1000Pa)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする