No.232-3 グラインドゲージ 三商 35057917

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

グラインドゲージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
測定範囲0~50μm
内容量1個注文コード35057917品番No.232-3
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

塗料、インク、薬品などの粒度測定に便利です。JIS K 5600準拠。。使用方法は試料を2本のラインに垂らし、付属のかき取り刃でライン上を一定の速度でスライドさせるだけ。2本のラインは0~100μmまで均一に勾配が研磨されているので、試料の途切れた2本のラインの中間値を測定値として読み取って下さい。

材質ステンレス測定範囲0~50μm質量(g)620寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×35×13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする