曜日別特売
STSM-1N-K 強着スタンプインキタート<速乾性金属用> シヤチハタ 35058362

強着スタンプインキタート<速乾性金属用>

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(55mL)注文コード35058362品番STSM-1N-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,900

タートスタンプ台・金属用のインキ補充に。金属へのなつ印に最適なタートスタンプ台・金属用専用補充インキです。

成分油性染料インキ適合本体タートスタンプ台塗布用サイズ小瓶質量(g)155シリーズTAT本体寸法(mm)40.0×115.0インク色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35058362STSM-1N-K73535316STSMA-1-KSTSM-1N-K TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶 シヤチハタ 73535316TATスタンプインキ 速乾 金属用A 小瓶シヤチハタ1本(55mL)
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058362
2020-11-13
用途: 梱包作業(製造年月日印字)

速乾性でスタンプ後に割と早く乾燥して作業性がいい。

対象商品 : 35058362
2018-12-05
用途: 金属面への捺印

客先指定だったので購入。
想定通りの性能があり満足です。

対象商品 : 35058362
2016-07-11
用途: 金属製品のナンバリング

速乾性で使い勝手が良い

対象商品 : 35058371
2012-06-28
用途: 製品の名前を押す

固まり易い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする