曜日別特売
SOL-3-31 強着スタンプインキタート<溶剤> シヤチハタ 35058432

強着スタンプインキタート<溶剤>

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(330mL)注文コード35058432品番SOL-3-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,300

スタンプ台を快適に使うために。ゴム印の洗浄用としても活躍。タートスタンプ台の盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する専用の溶剤です。ゴム印の洗浄用としても使用できます。

サイズ大瓶質量(g)670シリーズTAT本体寸法(mm)98.0×115.0

商品説明動画

TAT (タート) ※旧商品名:不滅インキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35058432SOL-3-3173535334SOL-3-31ASOL-3-31 TAT溶剤 大瓶 シヤチハタ 73535334TAT溶剤 大瓶シヤチハタ1本(330mL)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058423
2022-05-27
用途: スタンプ台のメンテナンス
卸売・小売業

スタンプ台が粘りが強くなり使いづらくなったので購入しました。スタンプ周りの清掃にも
使用出来て使い易くなったのでスタンプ台を買い替えずに済み大変助かりました。

対象商品 : 35058423
2015-06-30
用途: 基板の捺印

文具店等と比較して大変安く購入することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする