コードレスドライバドリル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35058572 品番DB 3DL2(2LCSK)
参考基準価格(税別)¥31,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。
細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。
増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。
安心の電池多重保護回路内蔵!
日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!
高速/低速切替機構付。
正逆転切替スイッチ。
ソフトグリップハンドル。
3.6Vリチウムイオン電池搭載。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 バッテリー電圧(V)3.6 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5[51]、高速:1.5[15] バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約18 用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) チャック能力(mm)六角軸6.35 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじ5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 チャック(mm)六角軸6.35 クラッチ数(段)21 クラッチトルク(N・m)0.3〜2.9 適合バッテリー3.6Vリチウムイオン電池(EBM315) 寸法(全長×全高×幅)(mm)ストレート形:268/ピストル形:268×134
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:501

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35058572
2018-07-31
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

以前から欲しくて、ようやく購入しました。
たいへん使いやすく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35058572
2017-05-10
用途:
電気品の仮配線等

電気品の試験時に仮配線用ツールとして使用しています。
M3〜M5程度のねじが相手なら充分に使えます。
仮配線ゆえ余りトルクを掛けたくない場合、トルク設定ができるので
重宝しています。


但し、機械品の本締め、穴あけ目的には別の道具を選んだほうが良いでしょう。

2人が参考にしています
対象商品:
35058572
2016-03-29
用途:
内装工事

締めつけトルク、製品重量による作業性共に申し分なし

1人が参考にしています
対象商品:
35058572
2015-11-26
用途:
トルク管理
株式会社B-work 様 (建設業・工事業)

現場で、指定トルクの締めつけに利用
 軽くていい感じです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする