曜日別特売
EA987GC-2 157kg用 ステンレス製アイフック エスコ 35058843

157kg用 ステンレス製アイフック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35058843品番EA987GC-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,299
販売価格(税別)
2,090
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987GC-2材質ステンレス(SUS316)全長(mm)117使用荷重(kg)157口の開き(mm)19.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35058843
2016-05-06
用途: チェーンバリカーに
マルヒコ商店

ステンレスチェーンとシャックルで繋ぎゲート代わりに使用していますが、外れ止めが直ぐに壊れてしまいます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする