曜日別特売
8611黒 安全靴 短靴 8611 シモン 35062727

8611黒 安全靴 短靴 8611 シモン 35062727
8611黒 安全靴 短靴 8611 シモン 35062727

安全靴 短靴 8611

(6件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
内容量1足注文コード35062727品番8611黒
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。
ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。
金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く)
耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。
ライニング材には、むれにくい新素材を採用。

サイズ(cm)23.5足幅3E種別スニーカー形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)銀付牛革と人工皮革のコンビ材質(ソール)SX3層底(SXウレタン、SXラバー×2層)標準質量(g/片足)390(25.5cm)機能耐滑性、ムレ防止標準質量(g)720JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格材質(先芯)ACM樹脂メーカー商品コード1700290甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35062806
2025-06-18
用途: 通常の厨房業務
株式会社Wine・Art卸売・小売業

使用していて2週間で靴頭部の中芯プラスチック部の端と黒い上皮に段差が出来破けて白い下地が出てきた。
黒い上皮の強度が足りていない
改良の余地あり

対象商品 : 35062745
2022-08-03
用途: 作業用に
旭高珠算塾サービス業

お気に入りのWS11から、デザインの良い8611にグレードアップしました、同じメーカーなので同等に長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品 : 35062745
2022-08-04
用途: 作業用に
旭高珠算塾サービス業

お気に入りのWS11から、デザインの良い8611にグレードアップしました、同じメーカーなので同等に長持ちしてくれると嬉しいです。

対象商品 : 35062745
2021-08-11
用途: 交通誘導警備業務に使用。
その他業種

軽く足にフィットし履き心地がよく長時間履いても疲れない。

対象商品 : 02312843
2017-01-30
用途: 機械メンテナンス作業
株式会社流機エンジニアリング

軽くて丈夫で長持ちします。これを履く人ずっと同じものを購入しています。10%引きに購入しますが、最近品薄なのかすぐ品切れになってしまいます、継続購入のため品切れはしないでほしい

対象商品 : 35062815
2013-03-01
用途: 工場内作業

軽くて使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする