曜日別特売
221-432 SUSソケット ACE(エース) 35063427

221-432 SUSソケット ACE(エース) 35063427
221-432 SUSソケット ACE(エース) 35063427

SUSソケット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(Φmm)45
内容量1個注文コード35063427品番221-432
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)25.5寸法C(mm)16寸法D(Φmm)27材質/仕上SUS304/ヘアーライン形状ソケット付属品SUS十字穴付皿木ネジ質量(g)14呼び径25.0取付穴数3個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35063411
2020-05-07
用途: ハンガーパイプの固定
MY企画建設業・工事業

ハンガーパイプの壁固定の為に使用しましたが、大きさも問題ありません。

対象商品 : 35063411
2016-12-02
用途: 特殊装置に組み込み
川重商事株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

寸法等ぴったり合いました。
ACEを選んだ理由は円筒L曲げ部分のRがほとんどなく直角に近く助かりました。

対象商品 : 35063427
2014-11-28
用途: クローゼットのハンガーに使用
建設業・工事業

価格も安く商品も良くとても良い商品でした
リピートします!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする