※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
フィンピペット F2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(μL)
100-1000
適合チップ
フィンチップ:Flex1000、1000、1000Ext
注文コード
35064856
品番
4642090
参考基準価格(税別)
¥40,180
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・適合チップ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
容量(μL)
100-1000
カラーコード
ブルー
適合チップ
フィンチップ:Flex1000、1000、1000Ext
最小目盛(μL)
1
不正確度(μL/%)
1000:±0.60、100:±1.00
不精密度(s.d.μL/cv%)
1000:±0.20、100:±0.60