※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
フィンピペット F2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
容量(μL)
1000~10000
適合チップ
フィンチップ:10ml、Flex10mlExt
注文コード
35064874
品番
4642110
参考基準価格(税別)
¥54,120
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・適合チップ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
容量(μL)
1000~10000
カラーコード
レッド
適合チップ
フィンチップ:10ml、Flex10mlExt
最小目盛(μL)
20
不正確度(μL/%)
10000:±0.50、1000:±2.00
不精密度(s.d.μL/cv%)
10000:±0.20、1000:±0.80