※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
三商
フィンピペット F2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
容量(μL)
5-50
適合チップ
チップ:50
注文コード
35064987
品番
4662090
参考基準価格(税別)
¥197,380
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
容量・適合チップ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
容量(μL)
5-50
カラーコード
ターコイズ
適合チップ
チップ:50
最小目盛(μL)
0.1
チャンネル数
16
不正確度(μL/%)
50:±1.50、5:±5.00
不精密度(s.d.μL/cv%)
50:±0.70、5:±2.00