※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
マルエム[理化学・容器]
マルエム 駒込ピペット
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
2
1
2
3
5
10
1目盛(mL)
0~1:0.1、1~2:0.5
0.1
0~1:0.1、1~2:0.5
0~1:0.1、1~3:0.5
0~1:0.1、1~5:0.5
0~1:0.1、5~10:1.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35069117
品番
2ml
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
容量(mL)
2
1目盛(mL)
0~1:0.1、1~2:0.5