※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トーシンプレート
【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ
22~24
(mm)
8~9
10~12
13~14
15~16
17~19
20~21
22~24
25~29
30~34
35~39
40~50
幅
61~80
(mm)
30~60
61~80
81~100
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
251~300
長さ
81~100
(mm)
30~60
61~80
81~100
101~200
201~300
101~125
126~150
151~160
161~200
201~250
251~300
161~180
181~200
201~210
211~250
151~180
長さ公差
-0~+0.1
(mm)
-0~+0.2
-0~+0.1
全506種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35075747
品番
SKS3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
最小1mm単位でご注文できます。
材質
SKS3
幅(mm)
61~80
長さ(mm)
81~100
厚さ(mm)
22~24
加工
フライス6面
幅公差(mm)
-0~+0.1
長さ公差(mm)
-0~+0.1
板厚公差(mm)
-0~+0.1
タイプ
プレート
直角度(/100mm)
0.015以下
平行度(/100mm)
0.02以下
平面度(/100mm)AA値(上下面)(※但し、厚さ:幅:長さ=1:10:20)
0.02
サービス分類
オーダー・加工
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
もっと見る