曜日別特売
K50WM13 カラークラフト No.500WC セキスイ 35081557

K50WM13 カラークラフト No.500WC セキスイ 35081557
K50WM13 カラークラフト No.500WC セキスイ 35081557

カラークラフト No.500WC

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード35081557品番K50WM13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
展開音が静かで快適な作業条件を作ります。
無溶剤化した粘着剤を使用しています。

用途
ダンボールケースの封かん、宅急便や小包などの荷造り用。
内容物の識別用
イメージを大切にする商品用
軽梱包
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.140基材種類ラミネートタイプ粘着剤ホットメルト粘着力12g/10mm、8.25N/25mm、3.3N/10mm主な用途梱包用トラスコ品番471-1157伸度(%)8.0引張強度(kg/10mm)6.12基材厚さ(mm)0.111タック(ボールNo.)12展開力(g/10mm)61.2保持力(mm)0引張強度(N/25mm)150引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.60
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-05
用途: 食品の包装フィルムの接合

フィルムをつなぐために使用しています。
接合部分を見逃さないように
目立つ「青」を使用しています。
接着力も弱くなく継続して使用しています。

対象商品 : 35079922
2023-08-04
用途: 商品箱のマーキング等
卸売・小売業

近隣のホームセンター等では販売しておらず、モノタロウさんのおかげで助かりました。
しっかりとした素材に粘着力もバッチリです。

対象商品 : 16409094
2021-08-19
用途: 園児の製作に。
教育・研究機関

色がとても鮮やかで、使いやすく素敵な作品になりました。

対象商品 : 35079947
2020-07-06
用途: 梱包
キョーワズ珈琲株式会社

安いものははがれやすいので重宝してます。購入単位で値引きをしてほしいです

対象商品 : 35081557
2022-01-20
用途: 段ボールの留め

業務用商品の箱詰めの際、他の商品と区別する為に
テープの色分けをして使用

対象商品 : 16409085
2018-11-29
用途: 美術作品等のコラージュ制作
学校法人星生学園教育・研究機関

適度な粘着力で手でちぎってもベタつきが少ないので使用しやすいと感じています。
学校現場ではかなり重宝する商品です。ほぼ全色揃えております。

対象商品 : 16409137
2018-09-17
用途: 梱包
Panda factory卸売・小売業

かわいいカラーなので梱包に使っています。品質も良いのでリピートしています。

対象商品 : 16409094
2018-02-13
用途: 納品先区別
日建工業株式会社建設業・工事業

取引先からの要望の為、仕方なく使用しています。市内の梱包製品を扱っている店舗、問屋全て探しましたがオレンジの取扱いがなく困っているところに見つけた時は嬉しかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クラフトテープの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/699/
2023-04-26
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする