用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル芯数(C)6導体外径(Φmm)1.1全長(m)100シース外径(Φmm)11.7シース厚(mm)1.8テープテープ重ね巻き概算質量(kg/km)175許容電流(A)10材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000絶縁体外径(mm)2.7絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング導体サイズ(mm2)0.75導体構成(本/mm)67/0.12最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.3難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応