曜日別特売

耐油、耐熱、耐屈曲、耐震、柔軟VCT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
芯数(C)6
導体サイズ(mm2)2
導体外径(Φmm)1.8
内容量1巻注文コード35082135品番ターボフレックスUL2501 15AWG(2SQ)× 6C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

105℃耐熱PVC、耐屈曲性、耐油性、柔軟性、高難燃性、RoHS対応。細線化軟銅集合より線
耐震型

用途油が飛散する工作機械などで移動屈曲部分の配線種類FA用ケーブル芯数(C)6導体外径(Φmm)1.8全長(m)100シース外径(Φmm)14.2シース厚(mm)2テープ-概算質量(kg/km)300許容電流(A)17材質(導体)細線化軟銅集合より線材質(シース)耐熱、耐油、耐寒、艶消し非鉛ビニル材質(絶縁体)耐熱非鉛ビニル試験電圧(V/1分)水中3000絶縁体外径(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)定格温度(℃)電安法:75、UL:105、cUL:105、CE:70定格電圧(V)電安法 600、UL、cUL 600、CEマーキング 300/500適合規格UL 758、cUL C22.2 No.210、電気用品安全法、CEマーキング導体サイズ(mm2)2導体構成(本/mm)80/0.18最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)9.83難燃性UL VW-1、cUL FT1、電安法 60度傾斜、CEマーキング EN50264-2-1撚り合線芯を円形に撚り合わせRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする