曜日別特売
AG-71 フリースネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082268

フリースネックウォーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色レッド
内容量1個注文コード35082268品番AG-71
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649

2通りの装着ができるネックウォーマー

用途
防寒小物
色
レッド
材質
ポリエステル
幅(mm)
150
高さ(mm)
30
機能
防寒、保湿
縦(mm)
180

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする