曜日別特売

防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック

防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック - ヤマショウ防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック - ヤマショウ防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック - ヤマショウ防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック - ヤマショウ防寒裏ベロアネックウォーマー ブラック - ヤマショウ

柔らかい肌触りのベロア生地使用。

材質
表:ポリエステル
裏:ポリエステル、スパンデックス
用途
防寒対策に。
色
ブラック
サイズ
フリー
内容量
1個
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等を起こす可能性があります。
※洗濯中に色落ちする場合がありますので他のものと分けて洗って下さい。手洗いはぬるま湯で、軽く、短時間の押し洗いをしてください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないで下さい。
※洗濯後はすぐに水分を切り、形を整えて陰干し乾燥して下さい。
※生地の性質上、多少色移りしたり縮んだりする事があります。
※火気には近づけないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03126686YBK-204BK
オープン
¥989
¥1,088(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする