COVER WORK(カバーワーク)
サーマル生地ネックウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
オレンジ×イエロー
注文コード
35082609
品番
AG-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥598
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
3通りの装着ができるネックウォーマー
用途
防寒小物
色
オレンジ×イエロー
材質
ポリエステル
幅(mm)
140
高さ(mm)
25
機能
防寒、保湿
縦(mm)
260