AG-95 ファイバーダウンネックウォーマー COVER WORK(カバーワーク) 35082679

ファイバーダウンネックウォーマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色ネイビー
内容量1個注文コード35082679品番AG-95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

前開き、ファイバーダウンで保温性能アップ

用途
防寒小物
色
ネイビー
材質
ポリエステル
幅(mm)
250
高さ(mm)
35
機能
防寒、保湿、前開き
縦(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35082663
2020-12-17
用途: 屋外
建設業・工事業

ニットやフリースだと生地の重さで首と肩が凝るのでこちらを買ってみました。
モコモコせず薄めの作りですがちゃんと暖かくふわふわで軽いです。
ホック留めでの付け外しは手軽で便利!
変な臭いは無し。マットなグレーではなく控えめなメタリックグレーです。
到着まで日数はかかりましたが待った甲斐がありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする