荒川産業
ワンタッチスノーソール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
タイプ
婦人用
紳士用
婦人用
男女兼用
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
35082934
品番
婦人用ソール
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
靴底に簡単に貼り付けできる滑り止めラバーステッカー。 大型のピラミッドと波のコンビ模様が強力なグリップ力を発揮。 滑りやすい雪道や床面での歩行を楽にします。
材質
合成ゴム
付属品
サンドペーパー、釘
幅(mm)
60
厚さ(mm)
2
タイプ
婦人用
縦(mm)
90
アズワン品番
64-6315-17
注意
※靴底が平らでない靴には適しません。