FSK(エフエスケー)
WA軸付砥石赤R
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1袋(100本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35083544
品番
MO-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途
一般
軸径(Φmm)
6
形状
R
粒度
60
厚さ(mm)
16
軸長(mm)
36
外径(Φmm)
16
砥粒
WA(赤)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼・炭素鋼
結合度
P
最高使用回転速度(min
-1
)
55200