曜日別特売
MO-460 WA軸付砥石赤L FSK(エフエスケー) 35083587

WA軸付砥石赤L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード35083587品番MO-460
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途一般軸径(Φmm)6形状L粒度60厚さ(mm)32軸長(mm)38外径(Φmm)16砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35083587
2016-07-06
用途: 特殊レンガの修正
ユミコアジャパン株式会社

写真と違う。円柱のA形状だった。正直使えない。

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。間違った商品をお届けしてしまったようでした。お届け商品には万全を期すべく努力しておりますが、今回ご不便・ご面倒をお掛けする結果となりましたことを心よりお詫び申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする