MO-900 WA軸付砥石赤H FSK(エフエスケー) 35083876

WA軸付砥石赤H

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
軸径(Φmm)6
外径(Φmm)38
内容量1本注文コード35083876品番MO-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。

用途一般軸径(Φmm)6外径(Φmm)38厚さ(mm)45軸長(mm)36粒度60形状H砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度N最高使用回転速度(min-1)14400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする