FSK(エフエスケー)
A軸付砥石ネズミ色F
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1袋(50本)
1袋(25本)
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×25×6×36
19×38×6×38
25×25×6×36
25×50×6×36
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35084104
品番
MA-680
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
用途
一般
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
25×25×6×36
最高使用回転速度(min
-1
)
35800
形状
F
粒度
36
砥粒
A(ネズミ)
結合剤
ビトリファイド
適合材
一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物
結合度
P