曜日別特売
MA-781 A軸付砥石ネズミ色A FSK(エフエスケー) 35084156

A軸付砥石ネズミ色A

(3件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本
軸径(Φmm)6
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×10×6×38
32×10×6×38
32×32×6×36
32×38×6×36
6×13×3×30
10×13×3×30
19×38×6×36
25×25×6×38
25×50×6×36
3×10×3×30
3×13×3×30
4×13×3×30
5×13×3×30
8×13×3×30
10×19×6×36
13×13×3×30
13×19×3×30
13×25×6×36
16×16×6×36
16×32×6×36
19×19×6×38
19×25×6×38
19×32×6×36
25×38×6×36
38×13×6×36
38×19×6×36
38×38×6×36
50×13×6×36
50×25×6×36
外径(Φmm)32
内容量1本注文コード35084156品番MA-781
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。

用途
硬度の低い鉄系材料の一般研削。
軸径(Φmm)6外径(Φmm)32厚さ(mm)10軸長(mm)38粒度36形状A最高使用回転数(min-1[r.p.m])29800外径×厚さ×軸径×軸長(mm)32×10×6×38砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07696141
2020-01-17
用途: 金型等

問題ありません。良いと思います。価格的のも有利だと思います。

対象商品 : 07696132
2018-02-20
用途: 鉄部品の削り加工に
ミヤオク

荒いですが大体のところまで良く削れて時間が短縮できて助かります。

対象商品 : 07696132
2017-02-10
用途: バードカービング

荒削り後の整形で翼羽各部の重なり具合を立体的に表現するため使用しているが削り具合がたいへん良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする