曜日別特売
MW-401 WA軸付砥石白A FSK(エフエスケー) 35084314

WA軸付砥石白A

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本外径(Φmm)16注文コード35084314品番MW-401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。

用途
焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。
軸径(Φmm)3外径(Φmm)16厚さ(mm)16軸長(mm)30粒度60形状A最高使用回転数(min-1[r.p.m])29600砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 治具の研磨修正
秦製作所

高精度の仕上がりに満足しました、配送会社の連絡サービスが変わり、安心サービ素手より満足です。

対象商品 : 35084296
2023-02-21
用途: アルミ材の研削
株式会社atKサービス業

エフエスケー、このメーカーは、納期管理がずさんで、がっかりしました。
出荷予定の前日夜に納期延期のメールが届きました。
現場では、納期を守るために努力していても、無駄になってしまう場合もあります。
商品がどうのこうの以前に、今後このメーカの商品は、購入したくないです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。サービス改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
1が参考にしています
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする