FSK(エフエスケー)
SP軸付砥石ピンクA
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
4×6×3×35
1.0×7×3×50
1.5×7×3×50
2×6×3×35
3×6×3×35
4×6×3×35
5×10×3×35
6×10×3×35
8×13×3×35
10×13×3×35
粒度
100
320
220
100
120
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
35084831
品番
SP-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
粒度が細かく小径で金型の修正・研磨で使用できます
用途
金型
外径×厚さ×軸径×軸長(mm)
4×6×3×35
粒度
100
結合度
Q
最高使用回転速度(min
-1
)
105000
形状
A
砥粒
SP(ピンク)
結合剤
ビトリファイド
適合材
合金鋼・工具鋼