- カラリ湯おけHG Richell(リッチェル) 35085567

カラリ湯おけHG

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(2.5L)注文コード35085567品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

・カラリと乾く!掛ける・カラリ・お手入れ簡単
・タオルバーに直接掛けることが可能

アクアブルー材質PET質量(g)330耐熱温度(℃)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×29.5×9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする