AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838

AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838
AK1MA2 ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 35085838

ミニ圧着工具(裸圧着端子・裸スリーブ用)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用範囲(mm2)1.25、2、5.5
1.25、2、5.5
0.3、0.5、1.25、2、3.5、5.5
内容量1丁注文コード35085838品番AK1MA2
参考基準価格(税別)¥6,810販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用全長(mm)172質量(g)260使用範囲(mm2)1.25、2、5.5色(柄)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031957
2025-09-29
用途: 家庭でケーブル等の圧着作業
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで安い圧着ペンチを使用していましたが、この製品を使用したら楽に圧着が出来て見た目も綺麗で安心して使っています。

2025-03-26
用途: 趣味の電子工作
製造業

他の大きいサイズの圧着工具同様の機能を持ち、非常に軽い力で端子が潰せる。それなのにコンパクトで、ニッパー程度の大きさしかありません。机上の納まりが良いです。
激安電工ペンチから圧倒的進化を果たしました。大満足です。

対象商品 : 35085838
2024-06-05
用途: 電気工事
まるたん設備建設業・工事業

コンパクトで収納しやすい割に、小さな力で圧着できるのですごく良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 33031957
2023-11-13
用途: 屋内配線全般
運輸・通信業

確実に圧着できて、安心感があり満足しております。スリープ・裸端子と精密圧着をダイス交換式を安価で出して欲しい。

対象商品 : 33031957
2023-05-29
用途: 端子サイズ変更の改造作業時に使用
製造業

安い工具とこの工具を同時に両方購入して比較したところ、この製品はとてもオススメできる。安い工具は、圧着後に自然に戻らない(開かない)、端子が工具に食い込んで外れない、取手が長いので作業スペースが必要、でとても使い難い。
この製品は、取手を深く押し込むと自然に戻る(端子部が開く)、端子が工具に食い込むことが無い(圧着部の加工形状が角処理してある)、取手が短いので作業し易い、など多くの利点がある。次回以降は少し高くてもこの製品を大量に購入する予定。安くても使い難い工具は結局ゴミになる。

2が参考にしています
対象商品 : 35085838
2022-12-30
用途: 機械配線作業
建設業・工事業

普通に使えます。
リピートで3回購入しています。
今あるものが古くなったら又購入すると思います。

対象商品 : 33031957
2022-06-19
用途: 精密機械・装置の電気制御回路の配線作業時
製造業

0.5SQの配線を裸圧着端子で圧着するために、このロブスター、ミニ圧着工具、AK-2MAを選択して購入しました。実際に使用した結果は、手になじんてとても使いやすく、軽い力で確実に圧着することが出来ました。しかも、0.3SQ~5.5SQまでの圧着が1丁の工具で出来る事はとても作業効率が良くなりまして満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35085838
2022-09-07
用途: 制御盤の組立
電修技研

小さいサイズで手になじみやすく、工具箱でのかさばらないのがいいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする