HP1025 クランプチェイン 圧力配管用 入江工研 35086617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP1025 クランプチェイン 圧力配管用 入江工研 35086617
HP1025 クランプチェイン 圧力配管用 入江工研 35086617

クランプチェイン 圧力配管用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35086617品番HP1025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。

用途通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。寸法A(mm)18寸法B(mm)52寸法C(mm)72寸法D(Φmm)30仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズNW25材質(本体)アルミ耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.49以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする