※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
クランプチェイン 圧力配管用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35086635
品番
HP1050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
真空~圧力:0.49MpaG以下まで使用可能な真空配管用NWクランプ。チェーンタイプで締結が容易。
用途
通常真空配管で使用だが時折、反応性ガス使用時に陽圧使用時にご利用ください。
寸法A(mm)
18
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
104
寸法D(Φmm)
30
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3
サイズ
NW50
材質(本体)
アルミ
耐熱温度(℃)
150
使用圧力(MPaG)
0.49以下