用途外側範囲測定、内側範囲測定、段差測定、深さ測定測定範囲(mm)0~300器差(mm)±0.03最小表示量(mm)0.01校正証明書-最小表示(mm)0.01付属品プラスチックケース、プラスチックスリーブ、性能検査表、モニタ用電池、取扱説明書トラスコ品番376-1291材質(ジョウ・本体)SUS420J2相当品、(表示部)ABS樹脂厚さ(mm)4(外側用ジョウ)質量(g)275電源CR2032形リチウム電池×1個寸法A(mm)102寸法D(mm)390寸法E(mm)16寸法B(mm)23寸法C(mm)62外形寸法D(mm)390繰返し精度(mm)±0.01最大応答速度3m/s最大応答速度(m/sec)3外形寸法A(mm)102外形寸法B(mm)23外形寸法C(mm)62外形寸法E(mm)16防水仕様IP54相当デプスバー(有・無)有特性高速応答性、最大応答速度3m/s。ムラのない滑らかな、しゅう動性。サムローラー付き、防滴仕様IP54電池寿命(年)約1