VP6016 エルボ管 入江工研 35087168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP6016 エルボ管 入江工研 35087168
VP6016 エルボ管 入江工研 35087168

エルボ管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード35087168品番VP6016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

溶接接続不要、締結はセンタリングを挟みカップリングで締結可能な90度エルボ配管です。

用途真空配管用にご使用できます。お客様で製作した配管に溶接して使用します。寸法A(Φmm)30寸法B(Φmm)20寸法C(Φmm)16寸法D(mm)40形状エルボ管仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズNW16材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150使用圧力(MPaG)0.2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする