曜日別特売
DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 35087202

DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 35087202
DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 35087202
DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 35087202
DR-60 GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ GIKEN(川口技研) 35087202

GIKEN レバー・握り玉共用ラッチ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード35087202品番DR-60
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途握り玉・レバー兼用材質(本体)プレス対応商品ホームシリーズ、ハイスシリーズ、ホームカラーシリーズ、ホームレバーシリーズバックセット60mm取付穴ピッチ(mm)42
注意
※枠の変形、ドアの反り等で、ラッチボルトの掛かりが悪くなった場合には、専門業者に相談し修正が必要です。修正しないで使い続けますと壊れる原因になります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 建具の定期メンテナンス
製造業

築30年。半年で2か所扉が開かなくなる事象が発生し、遺影の扉の全てを点検し、NG箇所6か所を全て取り替えました。開かなくなる前の事前予防的な部分もありましたが、早目の交換が安心だと思いました。

対象商品 : 35087202
2022-02-04
用途: 補修など

このレバーは上でも下でも開けることが出来るのが普通ですが30年以上もたった扉のラッチが上でしか作動しなくてレバーASSYの交換を考えていた時に見つけました。30年も前の扉のラッチのみで交換できる部品を供給していることに感謝です。20年以上使っている人は壊れる前に交換が良いと思います。助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35087202
2018-03-17
用途: 自宅のドアに
有限会社スギイ卸売・小売業

何回か利用していますが注文から着くまでがとても速くて満足しています、此れからも宜しく。

対象商品 : 35087202
2014-07-21
用途: 部品交換

自宅のドアのラッチが壊れてしまったので、この商品で交換しました。ネット上で寸法を確かめることができるので、ホームセンターで買うより便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする