メスシリンダー スタンダード

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)200
1目盛(mL)2
内容量1個注文コード35087762品番74-0907
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
容量(mL)200材質硼珪酸ガラス高さ(mm)2721目盛(mL)2許容誤差(mL)±1.00目盛ありJIS規格JIS規格クラスA胴径(Φmm)40JISクラス硼珪酸ガラスJR-2底径(Φmm)70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35087787
2018-02-13
用途: アルミ製品モレ確認
三和株式会社製造業

しっかりしていて、メモリも良く解り、使いやすいて、良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする