VFP3040    ×500 真空用フレキシブルチューブ 入江工研 35088053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFP3040    ×500 真空用フレキシブルチューブ 入江工研 35088053
VFP3040    ×500 真空用フレキシブルチューブ 入江工研 35088053

真空用フレキシブルチューブ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1本寸法D(Φmm)105面間寸法(mm)500注文コード35088053品番VFP3040 ×500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

フレキチューブの両端にJISフランジを標準で装着しています。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空機器の配管接続に便利でかつ柔軟な耐食性を持つフレキシブルチューブです。真空チャンバーと真空ポンプ、真空機器類の配管接続に使用できます。寸法A(Φmm)50寸法Bi(Φmm)41寸法Bo(Φmm)50.5寸法D(Φmm)105寸法PCD(Φmm)85仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3サイズJIS40A材質(本体)SUS304耐熱温度(℃)150面間寸法(mm)500使用圧力(MPaG)0.2以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする