曜日別特売
HH54P-F DC24V ミニコントロールリレー 富士電機 35088767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HH54P-F DC24V ミニコントロールリレー 富士電機 35088767
HH54P-F DC24V ミニコントロールリレー 富士電機 35088767

ミニコントロールリレー

(1件のレビュー)
返品不可
コイル定格電圧(V)DC24
ダイオード有り無し
表示灯
CR回路
内容量1個注文コード35088767品番HH54P-F DC24V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。

耐電圧
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
耐電圧(V/min)
コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時3.32コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時5.85コイル色別コイル定格電圧(V)DC24コイル抵抗(Ω)650ダイオード有り無しピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6機械的耐久性1億回以上機能サージ吸収用ダイオード付規格c-UL、TUV極数4形式HH54P-F最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%使用温度範囲(℃)-55~70(氷結、結露なきこと)質量(g)約30取り付け形状標準形周波数(Hz)-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の75%以下(at20℃)表示灯復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の10%以上(at20℃)励磁電流(mA)37取付方式プラグイン保護構造ケース入り消費電力約0.9W接点材質銀接点耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06875556
2015-03-17
用途: 装置の制御用
株式会社S・I・V

装置の制御用に採用しています。特に問題無く使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする