耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000
接点ギャップ間:AC1000
ソケットの端子間:AC2000
種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点CR回路無コイルインダクタンス(H)/アマチュア開放時3.32コイルインダクタンス(H)/アマチュア動作時5.85コイル色別白コイル定格電圧(V)DC24コイル抵抗(Ω)650ダイオード有り無し有ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6機械的耐久性1億回以上機能サージ吸収ダイオード+動作表示ランプ付規格c-UL、TUV極数4形式HH54P-FL最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%使用温度範囲(℃)-25~60(氷結、結露なきこと)質量(g)約30取り付け形状標準形周波数(Hz)-接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下動作電圧定格電圧の75%以下(at20℃)表示灯有復帰時間(ms)20以下復帰電圧定格電圧の10%以上(at20℃)励磁電流(mA)37取付方式プラグイン保護構造ケース入り消費電力約0.9W接点材質銀接点耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回