FL40SW 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089013

 

FL40SW 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089013
FL40SW 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089013
モノタロウ

一般蛍光灯 40W形

(191件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証地域運賃
内容量1箱(25本)注文コード35089013品番FL40SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一番良く使われる、40W蛍光灯です。

用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)白色定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタータ形種別40W形種類直管蛍光灯適合FG-4P電流(A)0.420管径(Φmm)32.5全光束(Lm)3100管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1につき960/税込1,056
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35089013FL40SW02443612FL40SWFL40SW ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス) 02443612ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
17,980
税込19,778
メーカー違いの相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:191
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516286
2020-05-20
用途: 工場
家具工房 栗山製造業

古い形式の蛍光灯です。値段が安い事だけが、メリットです。

対象商品 : 08516277
2019-02-13
用途: 自営店舗に利用
サービス業

早速 当商品は店内に32本利用しているが点灯不良の物を取り替えを実施しました大変助かりました特に昼光タイプでないと光源が得られませんのでBestです

対象商品 : 08516277
2019-01-22
用途: 工場内の照明として使用しています。

結構な数が必要なので、この単価だと大助かりです。
寿命も普通なのではないでしょうか。

対象商品 : 35089013
2019-03-06
用途: オフィスの蛍光灯交換要

意外と切れる蛍光灯、いざという時のためにストックさせていただいてます

対象商品 : 08516277
2019-04-16
用途: 交換用として
大誠石材工業株式会社建設業・工事業

個体差によるものかと思いますが、交換後数時間でちらつきだすものがありました。他の要因かもしれないですが、安かったので、良しとします。

対象商品 : 08516286
2019-02-21
用途: 作業場の灯り

他と比べれば少し黄色っぽい感じ、少し暗いかなと思っていたら時間とともに白く明るくなっています。

対象商品 : 08516277
2018-12-21
用途: 交換用

まだLEDは値段が高いのでこの商品にした。LEdがもっと安くなれば切り替えたい。

対象商品 : 08516277
2018-07-24
用途: 室内照明の交換用

事務所内の照明に使用しています。
お手頃の価格で、継続して購入していますが、明るさや色にも問題なく満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする