曜日別特売
FL40SW ライフライン 40W形 HotaluX(ホタルクス) 02443612

ライフライン 40W形

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色白色
内容量1箱(25本)注文コード02443612品番FL40SW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
白色(W)は、黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象を与えるランプです。

用途
一般照明用(一般事務所、工場、一般家庭など)
全光束(Lm)
2945
トラスコ品番
295-2343
種別
40形
質量(g)
255
電流(A)
0.420
管径(Φmm)
32.5
口金
G13
点灯形
グロースタート形
定格消費電力(W)
40
相関色温度(K)
4200
平均演色評価数(Ra)
61
管長(mm)
1198
定格平均寿命(時間)
12000
エネルギー消費効率(Lm/W)
73.6
適合点灯管
FG-4P
光色
白色
電球の種類
直管蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
LED照明器具への切り替えはお早めに

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02443594
2023-01-13
用途: 店内の照明
不動産業

なかなかグロースターターの蛍光灯が販売されていないのですが、モノタロウさんで購入でき助かりました。
只、配送時は商品自体が割れやすいので今回のように破損しないよう緩衝材を使用してくれると交換手続きがなく双方とも面倒な作業がなくなると思うのですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 02443594
2022-02-22
用途: 事務所用
卸売・小売業

いつでも使えるように予備として購入しました。
価格・色具合・明るさ共に満足のいく商品です。

対象商品 : 02443594
2021-09-21
用途: 屋外アンドンの玉替えに使用。
株式会社第一スタジオ 様(建設業・工事業)

アンドン用に3波調形の看板用を使用していましたが生産終了になったので、最近はこれを使用しています。見た目は一緒だと思います。余った分は事務所で使っています。交換時にはグロー球も一緒に変えましょう。

対象商品 : 02443594
2021-07-07
用途: 店舗の照明

最初は安いLEDの蛍光灯に交換しようかと思っておりましたが、何かあってからでは遅い‥と思い安心して使える通常の蛍光灯にしました。
明るさも問題なく、価格も思っていた価格より安く購入できました。

対象商品 : 02443594
2019-10-01
用途: 店舗の照明の交換用
かねき米の郷 様(卸売・小売業)

点灯管タイプの蛍光灯が手に入りにくくて安価で購入でき気に入ってます。

対象商品 : 02443594
2019-12-24
用途: 事務所の照明
製造業

値段とも相談だが本品の半分くらいの数量のものがあると助かる。

2人が参考にしています
対象商品 : 02443594
2015-12-10
用途: 看板

安いので以前より継続購入しています。良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 02443594
2020-12-31
用途: 作業場の交換用に
FTY Factory 様

この値段で、購入出来るのがありがたい。
 どうしても消耗品なので… 無いと困る。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする