曜日別特売
MKT25B-B フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO 35089381

MKT25B-B フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO 35089381
MKT25B-B フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO 35089381
MKT25B-B フリーマジック結束テープ用バックル TRUSCO 35089381

フリーマジック結束テープ用バックル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
内容量1袋(25個)注文コード35089381品番MKT25B-B
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
適合MKT-25B材質ポリアセタール幅(mm)25トラスコ品番299-6111質量(g)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089381
2020-02-14
用途: コードをまとめる
建設業・工事業

色々物を止めるのに使います。バックルも使いやすくて安価でとても良いです。

対象商品 : 35089381
2019-03-03
用途: フリーマジック利用時

フリーマジックを使用する際、これがないと使い物になりません。フリーマジックもスグレモノですが、これが無いとちゃんと止めることが出来ません。さすが特許申請中だけのことはあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする