曜日別特売
203700 1100 ノンスリップマスカー 大塚刷毛製造 35089406

203700 1100 ノンスリップマスカー 大塚刷毛製造 35089406
203700 1100 ノンスリップマスカー 大塚刷毛製造 35089406
203700 1100 ノンスリップマスカー 大塚刷毛製造 35089406
203700 1100 ノンスリップマスカー 大塚刷毛製造 35089406

ノンスリップマスカー

(13件のレビュー)
シート長さ(m)12.5
内容量1巻注文コード35089406品番203700 1100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

滑りやすい屋根や床の養生に効果的。
強度のある厚めのノンスリップ加工のポリフィルム製です。
歩いても、破れたり滑ったりしにくいので安心です。

用途建築用シート幅(mm)1100シート長さ(m)12.5テープ幅(mm)25テープ種類布テープ(グリーン)材質(シート)ノンスリップポリフィルム仕様布テープ付仕上幅(mm)300折数4シート厚さ(mm)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05838996
2021-11-27
用途: 塗装工事で使いました。
原田塗装建設業・工事業

テープ幅がもう少し欲しいです。
あとは質問ないです。

対象商品 : 05838996
2021-03-22
用途: ペンキ塗りの養生

厚みがあるので踏みつけても破れないとても丈夫ですもう少し幅があつた方が安心感があるかも

対象商品 : 05838996
2019-08-11
用途: 塗装作業

玄関廻り、下屋等に使用しています。同じようなノンスリップマスカーも使いましたがこの製品が一番使いやすいです。安いものはテープの質のせいか真っすぐ貼れません。こちらをお勧めします。

2019-06-26
用途: 塗装工事
石丸塗装

個別で購入出来て、幅も丁度良く大変気に入っています。リピートさせて頂きたいと思います。

対象商品 : 05838996
2017-01-25
用途: 塗装工事
建設業・工事業

信頼の大塚製。
安心して使えます。
材料やさんだと1本単位で買えないのでモノタロウは便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 05838996
2015-10-26
用途: 塗装作業

意外とビニールが丈夫。

対象商品 : 35089406
2015-07-12
用途: 塗装工事

戸建の屋根には大き過ぎず、使いやすいです。

対象商品 : 05838996
2014-12-16
用途: フェンスの養生用に!

マスカーで養生すると 風が強い日はカサカサ等うるさく 夜中などに隣の方からクレーム(うるさくて眠れない)が来る場合があるので
ノンスリップマスカーを使うと風の強い日でも 音が出ず心配することがありません!!
マスカーより少々高いですが 安心できるのでおススメです!

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする