※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
高真空アングルバルブ(シリンダ駆動)
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35089444
品番
2FLV-70C0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ICFフランジ接続のシリンダー駆動の真空バルブです。
用途
排気系の開閉に使用する高真空のバルブです。SUSボディ、SUSベローズにてシール。耐食性にも優れています。
フランジサイズ
ICF70
材質(シール)
(便座)バイトン
圧力範囲(Pa)
大気圧~1×10-6Pa
材質
(シリンダ)アルミニウム
寸法A(mm)
173
寸法F(mm)
70
寿命
10万回
材質(ボディ)
SUS304
駆動方式
単動シリンダ N/C
材質(ベローズ)
SUS316L
シリンダポート
RC1/8