曜日別特売
VLG3404-2 スマートばん(扉無)  <V形L付> テンパール工業 35091095

スマートばん(扉無) <V形L付>

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1面注文コード35091095品番VLG3404-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
仕様
リミッタースペース付
扉なし
露出・半埋込形
相線式単3分岐回路数4予備回路数2主幹容量(A)40分岐回路(2P1E)3分岐回路(2P2E)1外寸法(縦×横×深さ)(mm)314×432×77材質プラスチック製色(マンセル値)5Y9/0.5盤定格(A)60深さ(mm)77縦(mm)314横(mm)432
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする