テンパール工業
スマートばん(扉無) <V形L付>
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1面
注文コード
35091147
品番
VLG3510-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
種別
主幹/単3中性線欠相保護付漏電遮断器(GBU-53-・1J)
分岐/安全ブレーカ(B-1EA、B-2EA)
仕様
リミッタースペース付
扉なし
露出・半埋込形
相線式
単3
分岐回路数
10
予備回路数
2
主幹容量(A)
50
分岐回路(2P1E)
8
分岐回路(2P2E)
2
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
314×500×77
材質
プラスチック製
色(マンセル値)
5Y9/0.5
盤定格(A)
60
深さ(mm)
77
縦(mm)
314
横(mm)
500
注意
※北海道・東北・東京・中部・北陸・九州各電力管内向け