34107 メンズ長袖シャツ ボストン商会 35091998

メンズ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード35091998品番34107
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
衿先がはねない隠しボタン付き。

サイズLL材質ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%着丈(cm)80機能イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)118裄丈(cm)86色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする